JUSTRITE 892305 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 22 gallon, hvit | CD8CTJ 8923051

JUSTRITE 892305 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 22 gallon, hvit

På lager
Vare: CD8CTJ Modell: 892305Kryss Ref: 8923051

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEHvit
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde22 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde35 "
Innvendig dybde18.8 "
Innvendig høyde27.4 "
Innvendig bredde31.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.35
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Finn lettantennelige væsker i nærheten av arbeidsområder, med Justrite Sure-Grip? Underbenk sikkerhetsskap med manuelle lukkede dører. Den kan trygt plasseres under benkeplater og arbeidsbenker og har et 3.5 tommer H x 2.2 in D (89 mm H x 64 mm D) forsenket tåspark. Dette gjør at brukerne kan stå nærmere arbeidsflaten, noe som betyr mindre lening og bedre ergonomi. De ytre målene er 35 x 35 x 22 tommer (889 mm x 889 mm x 559 mm). Disse gule skapene kan lagre 22 gal (83 l) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke klinkede, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Høyytelses, manuell-lukkende, selvlåsende dører (fail safe, 3-punkts rustfritt stål) åpnes til hele 180 grader og lukkes sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når de skyves igjen. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at dørene lukkes jevnt hver gang. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Denne modellen har en patentert, galvanisert stål SpillSlope? hylle designet for å lede søl til baksiden og bunnen inn i en 2-tommers (51 mm) lekkasjetestet kum som oppfyller EPA-kravene. Alle SpillSlope-hyller kan justeres på 3-tommers (76 mm) senter, og oppfyller ANSI MH28.1-standardene med en sikker tillatt belastning på 350 lb (159 kg). Sveisede hyllehengere låses sammen med hyllen for å gi maksimal stabilitet uten å miste tynne braketter. For en erstatningshylle, bruk modell 29939. Skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter som justeres til 1.125 tommer (29 mm) for justering på ujevne gulv, og en innebygd jordingskontakt. Dens holdbare blyfrie epoksy/polyester pulverlakk-finish gir utmerket kjemisk motstand innvendig og utvendig, samt minimerer effekten av korrosjon og fuktighet. Justrite leverer mer enn 300 sikkerhetsskapmodeller fra 4- til 115-gal (15- til 435-l), for å møte et allsidig utvalg av sikkerhets-, samsvars- og lagringskrav. Alle Justrite-skap har 10 års garanti. Denne modellen er testet og godkjent av FM Approvals. Den overholder kravene til OSHA, NFPA 30 og NFPA 1.

Egenskaper:

  • Designet for sikker oppbevaring av kjemikalier og brennbare væsker under benkeplater og arbeidsbenker
  • Utvendige mål på 35 tommer x 35 tommer x 22 tommer (889 mm x 889 mm x 559 mm)
  • Lagringskapasitet på 22 gallons (83 liter) brennbare væsker
  • Innfelt tåspark forbedrer ergonomien og monteres i flukt med andre skap
  • Samsvarer med OSHA, NFPA 30 og NFPA 1
  • Branntestet og FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE 892320 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2-dørs selvlukkende, 83L, 889 x 889 x 559mm Størrelse, Gul | AB4LEK JCB8923201, 8923201 892320GulSelvlukkende20 173 NOK
JUSTRITE 892300 Brannfarlig sikkerhetsskap, underbenk, manuell, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm størrelse, gul | CD8CTE JCB8923001, 8923001 892300GulHåndbok11 748 NOK
JUSTRITE 892301 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 22 gallon, rød | CD8CTF 892301RødHåndbok15 578 NOK
JUSTRITE 892303 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 22 gallon, grå | CD8CTH 892303GråHåndbok15 578 NOK
JUSTRITE 892321 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 22 gallon, rød | CD8CTK 892321RødSelvlukkende19 083 NOK
JUSTRITE 892323 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 22 gallon, grå | CD8CTM 892323GråSelvlukkende19 083 NOK
JUSTRITE 892325 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 22 gallon, hvit | CD8CTN 892325HvitSelvlukkende19 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 892305 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 22 gallon, hvit
12 600 NOK / enhet