Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLA-00895 flaske 8 unse 24-400 - pakke med 24 | AD4NRU 41V964

QORPAK GLA-00895 flaske 8 unse 24-400 - pakke med 24

På lager
Vare: AD4NRU Modell: GLA-00895Kryssreferanse: 41V964

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass
Kapasitet8 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter60mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde138mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse24-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode7010900530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGraduation RangeKroppsfargeKapasitetHøydeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddePris
QORPAK GLC-01217 flaske med smal munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Ikke spesifisertFjern960 ml / 32 oz.210mmSmal33-400 mmBoston -runden-899NOK
QORPAK GLC-02032 flaske med smal munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Ikke spesifisertRav960 ml / 32 oz.217mmSmal33-400 mmBoston -runden-1 329 NOK
QORPAK GLC -02135 Boston flaske bred munn 500 ml - pakke med 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Ikke spesifisertRav500 ml / 16 oz.146mmWide53-400 mmBoston -runden-962NOK
QORPAK GLC-02161 flaske med bred munn 950 ml 32 gram - pakke med 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Ikke spesifisertRav950 ml / 32 oz.178mmWide53-400 mmRund-1 172 NOK
QORPAK GLA-00806 flaske 1 unse pakke med 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Ikke spesifisertFjern1 Oz.79mmSmal20-400 mmBoston -runden-918NOK
QORPAK GLA-00809 flaske 2 unse - pakke med 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Ikke spesifisertFjern2 oz.94mmSmal20-400 mmBoston -runden-514NOK
QORPAK GLA-00811 flaske 4 unse - pakke med 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Ikke spesifisertFjern4 oz.112mmSmal22-400 mmBoston -runden-602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLA-00895 flaske 8 unse 24-400 - pakke med 24
1 043 NOK / enhet