Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLC -02135 Boston flaske bred munn 500 ml - pakke med 12 | AD2WGP 3VDX3

QORPAK GLC-02135 Boston flaske med bred munn 500 ml - pakke med 12

På lager
Vare: AD2WGP Modell: GLC-02135Kryssreferanse: 3VDX3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
962NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet500 ml / 16 oz.
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Diameter81mm
Finish53mm / 400
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde146mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7010900520
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: med hette

Produktvarianter

ProduktModellGraduation RangeKroppsfargeKapasitetHøydeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddePris
QORPAK GLC-01217 flaske med smal munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Ikke spesifisertFjern960 ml / 32 oz.210mmSmal33-400 mmBoston -runden-899NOK
QORPAK GLC-02032 flaske med smal munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Ikke spesifisertRav960 ml / 32 oz.217mmSmal33-400 mmBoston -runden-1 329 NOK
QORPAK GLC-02161 flaske med bred munn 950 ml 32 gram - pakke med 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Ikke spesifisertRav950 ml / 32 oz.178mmWide53-400 mmRund-1 172 NOK
QORPAK GLA-00806 flaske 1 unse pakke med 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Ikke spesifisertFjern1 Oz.79mmSmal20-400 mmBoston -runden-918NOK
QORPAK GLA-00809 flaske 2 unse - pakke med 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Ikke spesifisertFjern2 oz.94mmSmal20-400 mmBoston -runden-514NOK
QORPAK GLA-00811 flaske 4 unse - pakke med 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Ikke spesifisertFjern4 oz.112mmSmal22-400 mmBoston -runden-602NOK
QORPAK GLA-00812 flaske 8 unse - pakke med 108 | AD4MPM 41U120 GLA-00812Ikke spesifisertFjern8 oz.137mmSmal24-400 mmBoston -runden-3 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02135 Boston flaske med bred munn 500 ml - pakke med 12
962NOK / enhet