JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE

JUSTRITE 26800B sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast

På lager
Vare: AD2NMC Modell: 26800BKryssref.: JSM26800BE

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet4 gal.
FARGEBeige
FinishPulverlakkert
Høyde38.5 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.16.5 "
Pallemengde18
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Den originale røykerens våpenhvile? Utendørs askebeger i Adobe Beige (modell 26800B) er en trygg og enkel måte å holde uteområdene fri for sigarettsøppel samtidig som du reduserer risikoen for brann fra baken, og holder etablissementet rent og ryddig. Dette utendørs askebegeret er laget av solid, flammehemmende polyetylen, som eliminerer risikoen for rust, bulker eller sprekker. Med en nettovekt på 8.1 lbs (3.7 kg), kan den inneholde opptil 4 gal (15 l) sigarettstrø. The Original Smoker's våpenhvile utendørs askebeger måler 38.5 tommer (978 mm) i høyden og 16.5 tommer (419 mm) i ytre diameter, med festehakk i bunnen for ekstra sikkerhet eller stabilitet under vanskelige værforhold. Det store hodet til modell 26800B avleder varme fra baken med sin innovative selvslukkende design, for å samle opp sigarettstrø på en sikker måte og redusere risikoen for brann. Dette store hodet er også lite nok til å motvirke at annet avfall blir kastet inn, samtidig som det holder regnet ute for å unngå overløp. Det lange halshulen minimerer tilstopping for å la sigarettsneipene enkelt nå den galvaniserte stålbøtten. Å tømme dette utendørs askebegeret er enkelt; bare skru av den bakre knappen og løft lokket for å rengjøre innsiden. Den innvendige dryppleppen på askebegeret vil forhindre at tjærekondens unnslipper i miljøer med høy luftfuktighet, og holde utsiden ren. Valgfritt tilbehør inkluderer praktiske engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan tvinnes og kastes når de er fulle. For ekstra sikkerhet for utendørs askebeger er et forankringskabelsett med hengelås (modell 268505) tilgjengelig. Bare fest det 36 mm (914 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen. Ren eiendom kan bidra til å opprettholde et flott image for virksomheten din, og det originale røykevåpenet utendørs askebeger er perfekt for å holde det slik.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM-godkjent
  • ADA-kompatibel
  • Stort indre nakkehulrom minimerer tilstopping
  • Galvanisert bøttebunn
  • Laget med flammehemmende polyetylen
  • Festehakk for ekstra sikkerhet i hardt vær

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Sylindriske1 223 NOK
JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grønn30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK
JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grønn38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26800B sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast
1 359 NOK / enhet