JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL

JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast

På lager
Vare: AD2NMD Modell: 26800DKryssref.: JSM26800BL

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet4 gal.
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Høyde38.5 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.16.5 "
Pallemengde18
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hold inngangene dine unna sigarettsøppel med den originale røykervåpenhvilen? Utendørs askebeger i Deco Black (modell 26800D). innovativ selvslukkende design gjør at den trygt kan samle kolber samtidig som den reduserer risikoen for brann. Askebegeret måler 38.5 mm (978 tommer) i høyden og 16.5 mm i ytre diameter. Et innvendig drypplokk hindrer tjærekondens i å slippe ut av den galvaniserte stålspannet og holder utsiden ren, noe som er spesielt nyttig i miljøer med høy luftfuktighet. Lokket er laget av flammehemmende polyetylen, så det er ingen risiko for rust, bulker eller sprekker, og den galvaniserte stålbøtten kan inneholde opptil 419 gal (4 l) søppel. Den har et stort hode som avleder varme fra baken og holder regnet ute, og unngår overløp eller vannskader. Men den er liten nok til å fraråde å kaste annet søppel i den. Det lange indre halshulen minimerer tilstopping slik at sigarettsneipene lett når den galvaniserte stålbøtten. Vedlikehold på modellen 15D er enkelt. For å åpne, skru av den bakre knappen på askebegeret for å løfte lokket og tømme bøtta i søpla. Valgfritt tilbehør inkluderer praktiske engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 26800), som enkelt kan tvinnes og kastes når de er fulle. Et forankringskabelsett med hengelås (modell 26827) er også tilgjengelig for å gi deg ekstra sikkerhet med utendørs askebeger. Bare fest det 268505 mm (36 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen. Nyt tilfredsstillelsen av å vite at etablissementet ditt er rent og ryddig med den originale røykervåpenhvilen utendørs askebeger som holder sigarettsøppel ute av offentligheten.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM godkjent
  • ADA-kompatibel
  • Stort indre nakkehulrom minimerer tilstopping
  • Galvanisert bøttebunn
  • Laget med flammehemmende polyetylen
  • Festehakk for ekstra sikkerhet i hardt vær

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Sylindriske1 223 NOK
JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grønn30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 359 NOK
JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grønn38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast
1 386 NOK / enhet