JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4

JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terracotta, plast

På lager
Vare: AD2NLM Modell: 26806TKryssreferanse: 3RYX4

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet1 gal.
FARGETerra Cotta
FinishPulverlakkert
Høyde30 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.11 "
Pallemengde32
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Den moderne personlige røykerens våpenhvile? Utendørs askebeger i Terra Cotta (modell 26806T) er et flott tillegg til hagen og uteområdene dine, perfekt for å holde sigarettsøppel ute av syne for gjestene dine. Med bare 30 mm i høyden og 762 mm i bunndiameter passer dette ADA-kompatible askebegeret fint inn i tette rom og lett trafikkerte områder for røykere. Med samme innovative selvslukkende design som sin større motpart. , kan den enkelt redusere risikoen for brann og holde opptil 11 gal (279 l) sigarettsneiper unna synet av gjestene dine. Den er laget med en flammehemmende polyetylen, noe som betyr at den ikke vil ruste, bulke eller sprekke mens den samler opp i sin galvaniserte stålspann. Dette askebegeret er branntestet og FM-godkjent. Interiøret har en dobbel-drypp-design som hindrer tjærekondens fra å vises på utsiden. Dette hjelper med vedlikehold, spesielt i områder med høy luftfuktighet. Den lange halsen minimerer tilstopping, og det store hodet holder regn ute. Det motvirker også annet avfall, og sprer varme fra baken, noe som reduserer risikoen for brann. Bare skru av lokket fra basen for å åpne for vedlikehold, ingen verktøy er nødvendig. Ekstrautstyr inkluderer praktiske engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 1), som enkelt kan tvinnes og kastes når de er fulle. Et forankringskabelsett med hengelås (modell 4) er også tilgjengelig for å gi ekstra sikkerhet for utendørs askebeger. Bare fest det 26827 mm (268505 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen. Føl deg vel med å vite at sigarettstrø er gjemt i dette stilige personlige askebegeret. Med minimalt vedlikehold og en fantastisk design er den perfekt for hagen din, bassenget eller uteområdet.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM-godkjent
  • Galvanisert spann
  • Laget av flammehemmende polyetylen
  • Ideell for dekk, terrasser og bassengområder
  • ADA-kompatibel
  • Innovativ selvslukkende design

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Sylindriske1 223 NOK
JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grønn30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 359 NOK
JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK
JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grønn38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terracotta, plast
1 223 NOK / enhet