JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9

JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast

På lager
Vare: AD2NLH Modell: 26806BKryssreferanse: 3RYW9

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet1 gal.
FARGEBeige
FinishPulverlakkert
Høyde30 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.11 "
Pallemengde32
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Den personlige røykerens våpenhvile? Utendørs askebeger i Adobe Beige (modell 26806B) er perfekt for enhver bassengkant eller uteplass takket være den utmerkede kompakte designen. Dette askebegeret er både ADA-kompatibelt og passer fint inn i tettsittende rom og områder med lett trafikk for røykere, og måler bare 30 tommer (762 mm) i høyden og 11 tommer (279 mm) i basediameter. Det store hodet leder varmen fra sigarettsneiper og hindrer regn pluss annet uønsket søppel i å komme inn i askebegeret. Den lange halsen minimerer tilstopping, og dens interne dobbel-drypp-design hindrer tjærekondens fra å vises på utsiden, perfekt for områder med høy luftfuktighet. Modell 26806B har den samme røykfrie, innovative selvslukkende designen som sin større motpart, noe som betyr at den enkelt kan redusere risikoen for brann ved å holde opptil 1 gal (4 l) sigarettstrø. Laget med flammehemmende polyetylen, er den branntestet, FM-godkjent og vil ikke ruste, bulke eller sprekke i noe vær. Bare skru av lokket fra basen for å åpne for vedlikehold, ingen verktøy er nødvendig. Valgfritt tilbehør inkluderer praktiske engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan tvinnes og kastes når de er fulle. For ekstra sikkerhet er et forankringskabelsett med hengelås (modell 268505) også tilgjengelig som et valgfritt valg. For å feste, vikle det 36 mm (914 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen. Eliminer sigarettsmuss i virksomheten din med det kompakte Personal Smoker's Ceasefire utendørs askebeger - perfekt for hager og private rom.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM-godkjent
  • Galvanisert spann
  • Laget av flammehemmende polyetylen
  • Ideell for dekk, terrasser og bassengområder
  • ADA-kompatibel
  • Innovativ selvslukkende design

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Sylindriske1 223 NOK
JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grønn30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 359 NOK
JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK
JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grønn38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast
1 223 NOK / enhet