JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2

JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen

På lager
Vare: AD2NLK Modell: 26806GKryssreferanse: 3RYX2

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet1 gal.
FARGEGrønn
FinishPulverlakkert
Høyde30 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.11 "
Pallemengde32
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Holde stygge sigarettsneiper ute av syne med den personlige røykerens våpenhvile? Utendørs askebeger i Forest Green (modell 26806G). Med en høyde på 30 tommer (762 mm) med en bunndiameter på 11 tommer (279 mm) er dette askebegeret ADA-kompatibelt og passer fint inn i tette rom og lett trafikkerte områder for røykere. Askebegerets store hode tar imot sigarettstrø mens det forhindrer uønsket avfall. og regn fra å komme inn. Den avleder også varme fra baken. Den interne dobbeltdryppdesignen hindrer tjærekondens fra å vises på utsiden av askebegeret, spesielt nyttig i områder med høy luftfuktighet, og den lange halsen minimerer sjansen for tilstopping. Dens selvslukkende design er den samme som dens større motstykke, reduserer risikoen for brann og holder opptil 1 gal (4 l) kolber. Modell 26806G er laget med flammehemmende polyetylen, branntestet og FM-godkjent, med en galvanisert stålspann for å samle opp og holde dem unna offentligheten. Bare skru av lokket fra basen for å åpne for vedlikehold, ingen verktøy er nødvendig. Valgfritt tilbehør inkluderer praktiske engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan tvinnes og kastes når de er fulle. Et forankringskabelsett med hengelås (modell 268505) er også tilgjengelig, for å gi ekstra sikkerhet for utendørs askebeger. Bare fest det 36 mm (914 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen. Dette kompakte utendørs askebegeret er utmerket for bassengkanter, dekk og terrasser, eller ethvert område du ønsker å holde unna sigarettsneiper.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM-godkjent
  • Galvanisert spann
  • Laget av flammehemmende polyetylen
  • Ideell for dekk, terrasser og bassengområder
  • ADA-kompatibel
  • Innovativ selvslukkende design

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Black30 "1.5 "11 "Sylindriske1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 359 NOK
JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Black38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK
JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grønn38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen
1 223 NOK / enhet