JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG

JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast

På lager
Vare: AD2NME Modell: 26800GKryssref.: JSM26800FG

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet4 gal.
FARGEGrønn
FinishPulverlakkert
Høyde38.5 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.16.5 "
Pallemengde18
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Den originale røykerens våpenhvile? Utendørs askebeger i Forest Green (modell 26800G) er en fantastisk måte å holde inngangene dine fri for sigarettsøppel. Med både stil og funksjon er den et perfekt akkompagnement til etablissementet ditt, samler sigarettsneiper trygt og reduserer risikoen for brann. Askebegeret måler 38.5 mm i høyden og 978 mm i ytre diameter. Den har et internt drypplokk som forhindrer tjærekondens i å slippe ut av den galvaniserte stålspannet for å holde utsiden ren, noe som er spesielt nyttig i miljøer med høy luftfuktighet. Laget av flammehemmende polyetylen, slik at det ikke er fare for rust, bulker eller sprekker, har askebegeret en bøtte i galvanisert stål som kan inneholde opptil 16.5 gal (419 l) sigarettstrø for å holde områdene dine rene. Det store hodet er lite nok til å motvirke annet søppel som kastes inn og forhindre at regn samler seg i bøtta, samtidig som det gir en stor radius for røykere til å kaste sigarettene sine. For å redusere brannfaren sprer den varmen fra sigarettsneipene. Det lange halshulen bidrar til å minimere tilstopping. Vedlikeholdet er enkelt for modell 4G. For å åpne, skru av den bakre knappen på askebegeret for å løfte lokket og tømme bøtta i søpla. Valgfritt tilbehør inkluderer praktiske engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 15), som enkelt kan tvinnes og kastes når de er fulle. For ekstra sikkerhet med utendørs askebeger er et forankringskabelsett med hengelås (modell 26800) også tilgjengelig. Bare fest det 26827 mm (268505 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen. Ren eiendom kan bidra til å opprettholde et flott image for virksomheten din, og det originale røykevåpenet utendørs askebeger er perfekt for å holde det slik.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM godkjent
  • ADA-kompatibel
  • Stort indre nakkehulrom minimerer tilstopping
  • Galvanisert bøttebunn
  • Laget med flammehemmende polyetylen
  • Festehakk for ekstra sikkerhet i hardt vær

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Sylindriske1 223 NOK
JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grønn30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 359 NOK
JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast
1 386 NOK / enhet