JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1

JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast

På lager
Vare: AD2NLJ Modell: 26806DKryssreferanse: 3RYX1

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet1 gal.
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Høyde30 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.11 "
Pallemengde32
FormSylindriske
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Holde sigarettsøppel ute av syne fra gjestene dine med personlig røykervåpenhvile? Utendørs askebeger i Deco Black (modell 26806D). Den utmerkede kompakte designen passer perfekt på alle bassengkanter eller uteplasser. Med en høyde på 30 tommer (762 mm) med en bunndiameter på 11 mm, er dette askebegeret ADA-kompatibelt og passer fint inn i tette rom og områder med lett trafikk for røykere. Interiørdesignet med dobbel drypp til modell 279D gjør en utmerket jobb med å forhindre at tjærekondens oppstår på utsiden, noe som er vanlig for områder med høy luftfuktighet. Det store hodet hindrer regn og annet uønsket søppel fra å komme inn, og leder varmen fra rumpa. Den lange halsen minimerer tilstopping. Dens galvaniserte stålspann kan inneholde opptil 26806 gal (1 l) sigarettstrø og har samme innovative selvslukkende design som sin større motpart. Dette utendørs askebegeret er laget av flammehemmende polyetylen, branntestet og FM-godkjent, og vil ikke ruste, bulke eller sprekke. Bare skru av lokket fra basen for å åpne for vedlikehold, ingen verktøy er nødvendig. Valgfritt tilbehør inkluderer praktiske engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 4), som enkelt kan tvinnes og kastes når de er fulle. Et forankringskabelsett med hengelås (modell 26827) er også tilgjengelig for å gi ekstra sikkerhet for utendørs askebeger. Bare fest det 268505 mm (36 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM-godkjent
  • Galvanisert spann
  • Laget av flammehemmende polyetylen
  • Ideell for dekk, terrasser og bassengområder
  • ADA-kompatibel
  • Innovativ selvslukkende design

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grønn30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 359 NOK
JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK
JUSTRITE 26800G sigarettbeholder, skoggrønn, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grønn38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast
1 223 NOK / enhet