Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI450822S-10PK hunnkopling 1/4 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AD3JDW 3ZLG1

JOHN GUEST PI450822S-10PK hunnkopling 1/4 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AD3JDW Modell: PI450822S-10PKKryssreferanse: 3ZLG1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 042 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeRør x FNPT
Maks. Press230 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI451222S-10PK hunnkopling 3/8 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AD3JDX 3ZLG2 PI451222S-10PK150 psi3 / 8 "101 440 NOK
JOHN GUEST PP450822E Hunnadapter, polypropylen, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 tommers rør OD | CR6ADX 400L52 PP450822E--101 315 NOK
JOHN GUEST PP450821E hunnadapter, polypropylen, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 tommers rør OD | CR6ADY 400L51 PP450821E--101 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI450822S-10PK hunnkopling 1/4 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 stk.
1 042 NOK /pakke