Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI451222S-10PK hunnkopling 3/8 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AD3JDX 3ZLG2

JOHN GUEST PI451222S-10PK hunnkopling 3/8 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AD3JDX Modell: PI451222S-10PKKryssreferanse: 3ZLG2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 440 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeRør x FNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI450822S-10PK hunnkopling 1/4 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 | AD3JDW 3ZLG1 PI450822S-10PK230 psi1 / 4 "101 042 NOK
JOHN GUEST PP450822E Hunnadapter, polypropylen, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 tommers rør OD | CR6ADX 400L52 PP450822E--101 315 NOK
JOHN GUEST PP450821E hunnadapter, polypropylen, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 tommers rør OD | CR6ADY 400L51 PP450821E--101 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI451222S-10PK hunnkopling 3/8 tommers ytre rørdiameter - pakke med 10 stk.
1 440 NOK /pakke