Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOBOX 627990 avtakbart brett, 28.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJN 4DY99

JOBOX 627990 Avtakbart brett, 28.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AD7EJN Modell: 627990Kryssreferanse: 4DY99
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTote skuff
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Høyde4"
Lengde28.187 "
MaterialeStål
emballasjeBoxed
typenHeavy Duty
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.15
Skipets høyde (cm)76.96
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 627990 totebrett brukes til å lagre ofte brukte deler og verktøy. Denne avtagbare enheten er hengt opp over den øvre åpningen på en arbeidsplassboks.

Egenskaper:

  • JOBOX 627990 tote-brett kommer med falmede kanter for å minimere skarpe kanter og gi ekstra styrke.
  • Den er utstyrt med innebygde håndtak for praktisk bruk.
  • Dette Crescent-brettet fra JOBOX har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • JOBOX 1-656990 Jobsite kistebokser: Disse enhetene har et Site-Vault sikkerhetssystem med 3 låsepunkter for å indikere når boksen er låst eller ulåst. De kommer med EZ-Loader glidestøtter for å muliggjøre enkel lasting og lossing fra alle sider.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er dimensjonene til dette veskebrettet?

A. Dette veskebrettet måler 28-1/4 tomme (L) x 8 tommer (B) x 4 tommer (H).

Q. Hva er en kant med fals?

A. Hemming er prosessen der kanten av metallplate rulles inntil seg selv for en tett passform.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeFinishPris
JOBOX 626990 avtakbart brett, 22.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 237 NOK
JOBOX 628990 avtakbart brett, 18.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 070 NOK
JOBOX 620990 avtakbart brett, 21.875 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"brunStålPulverlakk943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 627990 Avtakbart brett, 28.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål
1 142 NOK / enhet