Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOBOX 620990 avtakbart brett, 21.875 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7FGC 4EA10

JOBOX 620990 Avtakbart brett, 21.875 x 8 x 4 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AD7FGC Modell: 620990Kryssreferanse: 4EA10

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
943NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTote skuff
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Høyde4"
Lengde21.875 "
MaterialeStål
emballasjeBoxed
typenHeavy Duty
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 620990 avtakbart brett henges opp over den øvre åpningen på en arbeidsplassboks. Den er designet for å holde ofte brukte verktøy og små deler for enkel tilgjengelighet.

Egenskaper:

  • Denne enheten har innebygde håndtak.
  • Den har kantkanter som gir styrke og eliminerer skarpe kanter.

Kompatibelt tilbehør:

  • JOBOX 635990 kister: De gir en praktisk oppbevaringsløsning for verktøy, rekvisita og materialer. De har en EZ-Lock støttearm som låser og sikrer lokket i åpen posisjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er JOBOX 620990 laget av?

A. Den er laget av stål med pulverlakk for å motstå korrosjon.

Sp. Inkluderer JOBOX 635990 kister hjul?

A. Nei, JOBOX-kistene har glidestøtter for å få plass til hjul (selges separat) for enkel mobilitet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeFinishPris
JOBOX 626990 avtakbart brett, 22.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 237 NOK
JOBOX 628990 avtakbart brett, 18.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 070 NOK
JOBOX 627990 avtakbart brett, 28.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 620990 Avtakbart brett, 21.875 x 8 x 4 tommer, brun, stål
943NOK / enhet