Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOBOX 628990 avtakbart brett, 18.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJM 4DY98

JOBOX 628990 Avtakbart brett, 18.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AD7EJM Modell: 628990Kryssreferanse: 4DY98

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTote skuff
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Høyde4"
Lengde18.187 "
MaterialeStål
emballasjeBoxed
typenHeavy Duty
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 628990 totebrett er ideell for oppbevaring av håndverktøy og små deler. Dette avtakbare brettet er kompatibelt med bokser og oppbevaringsskrin på arbeidsplassen og passer inni dem for organisert oppbevaring.

Egenskaper:

  • Crescent JOBOX 628990 veskebrett har kantkanter rundt seg for å eliminere skarpe kanter og forbedre styrken.
  • Den har et innebygd håndtak for å bære enheten og enkelt installere inne i boksene/kistene.

Kompatibelt tilbehør:

  • Jobsite-kister: Dette avtakbare boksbrettet passer inn i JOBOX 1-652990 og 1-653990 arbeidsplasskister.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeFinishPris
JOBOX 626990 avtakbart brett, 22.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 237 NOK
JOBOX 627990 avtakbart brett, 28.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 142 NOK
JOBOX 620990 avtakbart brett, 21.875 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"brunStålPulverlakk943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 628990 Avtakbart brett, 18.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål
1 070 NOK / enhet