Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOBOX 626990 avtakbart brett, 22.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJL 4DY97

JOBOX 626990 Avtakbart brett, 22.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AD7EJL Modell: 626990Kryssreferanse: 4DY97

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTote skuff
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Høyde4"
Lengde22.187 "
MaterialeStål
emballasjeBoxed
typenHeavy Duty
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 626990 totebrett brukes til praktisk oppbevaring av håndverktøy og små deler. Dette avtakbare brettet passer inn i arbeidsplassens bokser og oppbevaringskister.

Egenskaper:

  • Crescent Jobox 626990 tote-brett har et innebygd håndtak for enkel bæring av enheten og installasjon inne i eskene/kistene.
  • Den er utstyrt med kantkanter for å eliminere skarpe kanter og forbedre styrken.

Kompatibelt tilbehør:

  • Jobsite-kister: Dette avtakbare boksbrettet passer inn i Jobox 1-654990, 1-655990 og 1-658990 arbeidsplasskister.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne Jobox 626990 veskebrettet?

A. Jobox 626990 totebrett har stålkonstruksjon for strukturell styrke og holdbarhet.

Sp. Har denne Jobox 626990 veskebrettet noe spesialisert belegg?

A. Ja, Jobox 626990 totebrett har et brunfarget pulverlakk.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeFinishPris
JOBOX 628990 avtakbart brett, 18.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 070 NOK
JOBOX 627990 avtakbart brett, 28.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"brunStålPulverlakk1 142 NOK
JOBOX 620990 avtakbart brett, 21.875 x 8 x 4 tommer, brun, stål | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"brunStålPulverlakk943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 626990 Avtakbart brett, 22.187 x 8 x 4 tommer, brun, stål
1 237 NOK / enhet