JET VERKTØY 321567 Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812

JET TOOLS 321567 Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In

Vare: AD4QFU Modell: 321567Kryssreferanse: 42W812
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

648 050 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet dreiebenk
Sengebredde13-3 / 8 tommer
Vognturer (inn.)75
Sammensatt reise (inn.)5-1/8
Cross Feed priser122
Cross Travel (In.)10
Avstand mellom sentre (in.)80
Gap Length (in.)12-1/4
Langsgående tilførselshastigheter122
Motor HP10
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder24 mm
Total høyde48.88 "
Total lengde136 "
Samlet bredde40 "
Fase3
Spindelboring (inn.)3-1/8
Spindelhastighet25 til 1800 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-7
Swing In Gap (In.)29-1/2
Sving over sengen (inn.)22
Sving over krysssklie (inn.)13
Tailstock TaperMT-5
Tailstock Travel (In.)5
Trådrekkevidde05 til 20 mm
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3341.25
Skipets høyde (cm)124.16
Skipets lengde (cm)345.44
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8458190030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET TOOLS 321102AK Dreiebenk med stativ, 2hk, 1-fase | AD4QFB 42W780 321102AK245 "71 "32 "1230137 066 NOK
JET VERKTØY 321940 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460404 611 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321610 Dreiebenk 10hk 3p 80 Senter inn | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460577 563 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321890 Dreiebenk 10hk 3p 120 Senter Inn | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460679 467 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321567 Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In
648 050 NOK / enhet