JET VERKTØY 321940 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805

JET TOOLS 321940 Dreiebenk 7-1 / 2hk 3p 60 Center In

Vare: AD4QFM Modell: 321940Kryssreferanse: 42W805
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

404 611 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet dreiebenk
Vognturer (inn.)55
Sammensatt reise (inn.)5-1/8
Cross Feed priser122
Cross Travel (In.)9
Avstand mellom sentre (in.)60
Gap Length (in.)12
Langsgående tilførselshastigheter122
Motor HP7.5
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder24 mm
Total høyde66 "
Total lengde115.5 "
Samlet bredde44 "
Fase3
Spindelboring (inn.)3-1/8
Spindelhastighet25 til 1800 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-7
Swing In Gap (In.)25-7/8
Sving over sengen (inn.)16
Sving over krysssklie (inn.)10
Tailstock TaperMT-4
Tailstock Travel (In.)5
Trådrekkevidde05 til 20 mm
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2607.75
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)293.37
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8458190030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET TOOLS 321102AK Dreiebenk med stativ, 2hk, 1-fase | AD4QFB 42W780 321102AK245 "71 "32 "1230137 066 NOK
JET VERKTØY 321567 Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460648 050 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321610 Dreiebenk 10hk 3p 80 Senter inn | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460577 563 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321890 Dreiebenk 10hk 3p 120 Senter Inn | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460679 467 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321940 Dreiebenk 7-1 / 2hk 3p 60 Center In
404 611 NOK / enhet