JET VERKTØY 321890 Dreiebenk 10hk 3p 120 Senter Inn | AD4QFW 42W814

JET TOOLS 321890 Dreiebenk 10hk 3p 120 Center In

Vare: AD4QFW Modell: 321890Kryssreferanse: 42W814
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

679 467 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet dreiebenk
Vognturer (inn.)108-1/4
Sammensatt reise (inn.)5-1/2
Cross Feed priser65
Cross Travel (In.)12-3/32
Avstand mellom sentre (in.)120
Gap Length (in.)8
Langsgående tilførselshastigheter65
Motor HP10
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder2 å 30 mm
Total høyde57 "
Total lengde177 "
Samlet bredde43 "
Fase3
Spindelboring (inn.)4-1/8
Spindelhastighet36 til 1600 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)34
Sving over sengen (inn.)26
Sving over krysssklie (inn.)16-1/2
Tailstock TaperMT-5
Tailstock Travel (In.)6
Trådrekkevidde22 mm
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4212.9
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)449.58
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8458190030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET TOOLS 321102AK Dreiebenk med stativ, 2hk, 1-fase | AD4QFB 42W780 321102AK245 "71 "32 "1230137 066 NOK
JET VERKTØY 321940 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460404 611 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321567 Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460648 050 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321610 Dreiebenk 10hk 3p 80 Senter inn | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460577 563 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321890 Dreiebenk 10hk 3p 120 Center In
679 467 NOK / enhet