JET TOOLS 321102AK Dreiebenk med stativ, 2hk, 1-fase | AD4QFB 42W780

JET TOOLS 321102AK Dreiebenk med stativ, 2 hk, 1-fase

På lager
Vare: AD4QFB Modell: 321102AKKryssreferanse: 42W780

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet dreiebenk
Sengebredde7-3 / 8 tommer
Vognturer (inn.)35
Sammensatt reise (inn.)2-11/16
Cross Feed priser40
Cross Travel (In.)6-5/16
Avstand mellom sentre (in.)40
Gap Length (in.)8
Langsgående tilførselshastigheter38
Motor HP2
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder27 mm
Total høyde45 "
Total lengde71 "
Samlet bredde32 "
Fase1
Spindelboring (inn.)1-3/8
Spindelhastighet60 til 1240 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)18-3/4
Sving over sengen (inn.)13
Sving over krysssklie (inn.)7-25/32
Tailstock TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Trådrekkevidde0.2 å 6 mm
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 474.75
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)180.34
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8458190020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 321102AK / BDB-1340A Jet Dreiebenk er en beltedrevet benkedreiebenk som gir rask veksling mellom standard og metriske gir. Leveres med et CBS-1340A metallstativ som inkluderer to oppbevaringsskap og har en lukket girkasse med spiralformet hodegir for jevn og stillegående drift. Enheten har en 1-fase, 2 hk, 230 volt motor og en sprutbeskyttelse i full lengde som hindrer arbeidsområdet fra varme spon og væsker

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET VERKTØY 321940 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460404 611 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321567 Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460648 050 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321610 Dreiebenk 10hk 3p 80 Senter inn | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460577 563 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321890 Dreiebenk 10hk 3p 120 Senter Inn | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460679 467 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321102AK Dreiebenk med stativ, 2 hk, 1-fase
137 066 NOK / enhet