Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTING 19000005081 Ledningskontakt, messing, M20, 5 mm til 12 mm, 24 mm Lg - boks til ende på kontakt, sølv | CR3RME 793XL1

HARTING 19000005081 Ledningskontakt, messing, M20, 5 mm til 12 mm, 24 mm Lg - boks til ende på kontakten, sølv

På lager
Vare: CR3RME Modell: 19000005081Kryssreferanse: 793XL1
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
330NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HARTING 19000005084 Ledningskontakt, messing, M20, 10 mm til 14 mm, 24 3/16 mm Lg - boks til ende på kontakt | CR3RMD 793XL3 19000005084553NOK
HARTING 19000005080 Ledningskontakt, messing, M20, 5 mm til 9 mm, 24 mm Lg - boks til ende på kontakt, sølv | CR3RMF 793XL0 19000005080274NOK
HARTING 19000005082 Ledningskontakt, messing, M20, 6 mm til 12 mm, 24 mm Lg - boks til ende av kontakt, sølv | CR3RMG 793XL2 19000005082266NOK
HARTING 19000005090 Ledningskontakt, messing, M25, 9 mm til 16 mm, 26 mm Lg - boks til ende på kontakt, sølv | CR3RMH 793XL4 19000005090546NOK
HARTING 19000005091 Ledningskontakt, messing, M25, 9 mm til 18 mm, 26 mm Lg - boks til ende på kontakt, sølv | CR3RMJ 793XL5 19000005091603NOK
HARTING 19000005094 Ledningskontakt, messing, M32, 13 mm til 20 mm, 31 mm Lg - boks til ende av kontakt, sølv | CR3RMK 793XL7 19000005094752NOK
HARTING 19000005095 Ledningskontakt, messing, M32, 13 mm til 25 mm, 31 mm Lg - boks til ende på kontakt, sølv | CR3RML 793XL8 19000005095971NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTING 19000005081 Ledningskontakt, messing, M20, 5 mm til 12 mm, 24 mm Lg - boks til ende på kontakten, sølv
330NOK / enhet