Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U48170.013.0037 Maskinskrue Flat 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9TWV 2FA26

APPROVED VENDOR U48170.013.0037 Maskinskrue flat 6-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9TWV Modell: U48170.013.0037Kryssreferanse: 2FA26
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0716
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.013.0037 Maskinskrue flat 6-32 X 3/8 L, 100PK
85NOK /pakke