JAMCO LO448-P5 Ordreplukking Lagervogn 3 hyller 400 Lb. Kapasitet | AA7KXG 16C425

JAMCO LO448-P5 Ordreplukking Lagervogn 3 hyller 400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AA7KXG Modell: LO448-P5Kryssreferanse: 16C425

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBestill plukkelager
Kapasitet per hylle400 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller12 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleTubular
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller3
Total høyde39 "
Total lengde63 "
Samlet bredde37 "
Hyllelengde48 "
HylletypeLippet
Hyllebredde36 "
Skrivehylldimensjoner12 "W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.15
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO CO348-P6 Order Picking Stock Cart 3 hyller 1000 Lb. Kapasitet | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 lb.6"3000 lb.348 "63 "31 "13 011 NOK
JAMCO DO236-P6 Order Picking Stock Cart 4 hyller 750 Lb. Kapasitet | AA7KFB 16C002 DO236-P612750 lb.6"3000 lb.460 "51 "25 "13 182 NOK
JAMCO DO248-P6 Order Picking Stock Cart 4 hyller 750 Lb. Kapasitet | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "25 "11 276 NOK
JAMCO DO260-P6 Order Picking Stock Cart 4 hyller 750 Lb. Kapasitet | AA7KFD 16C004 DO260-P612750 lb.6"3000 lb.460 "75 "25 "20 765 NOK
JAMCO DO348-P6 Bestillingsplukklagervogn 4 hyller 750 lb Kapasitet | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "31 "11 983 NOK
JAMCO EO236-P6 Bestillingsplukklager 5 hyller 600 lb Kapasitet | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 lb.6"3000 lb.568 "42 "25 "19 473 NOK
JAMCO EO248-P6 Order Picking Stock Cart 5 hyller 600 Lb. Kapasitet | AA7KHZ 16C079 EO248-P612600 lb.6"3000 lb.568 "54 "25 "21 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO LO448-P5 Ordreplukking Lagervogn 3 hyller 400 Lb. Kapasitet
11 174 NOK / enhet