Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 30054 Constant Level Oiler, Type E, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQV

TRICO 30054 Constant Level Oiler, Type E, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommer størrelse, plastreservoar

På lager
Vare: AK7EQV Modell: 30054
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstant nivåolje
Kapasitet4 oz.
AvstøpningSink Die
Tilkobling1 / 4 "PT
FinishLys sinkbelagt
Høyde4 9/16 "til 5 1/16"
Maks. Driftstemperatur165 grader F
Oljenivåområde1/4 "til 3/4"
ReservoarmaterialeButyratplast
StilType E
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
HS kode8413919520

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico Opto-lasernivåer: Disse enhetene som er enkle å installere, fungerer som inspeksjonsenheter for å indikere nøyaktig innstilling av oljenivået i Opto-Matic-oljer.
  • Trico reservoarmontasjer med settskruer: De brukes til å erstatte gamle / utslitte / skadede oljereservoarer.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Trico Opto-Matic oljer korrosjonsbestandig?

A. Støpingen og de indre delene er sinkbelagte og reservoaret er laget av butyratplast for å tåle hardt vær og motstå korrosjon.

Sp. Hvordan installeres Opto-Matic konstantoljer?

A.

  • Før montering må akselens rotasjonsretning bestemmes.
  • Installer oljeren på siden av utstyret som vender mot akselens rotasjonsretning for å forhindre feilmating av oljeren.
  • Bestem riktig oljenivå enten angitt med en pil eller manuelt merket ved hjelp av en merkeanordning.
  • Løsne settskruen og fjern reservoarenheten.
  • Sjekk at all tilkoblingsmaskinvare er fri for forurensning.
  • Koble nedre støping til lagerkammeret og kontroller at støpingen er parallell med ønsket oljenivå.
  • Mål avstanden mellom oljeren og støpekanten og still inn oljenivåjusteringen, dvs. Opto lasernivåverktøy.
  • Tre den øvre justeringsarmen til ønsket nivå, og når riktig nivå er oppnådd, lås den nedre justeringsarmen mot overarmen.
  • Fyll utstyrets lagerkammer gjennom den nedre støpen og bruk en trakt for å fylle reservoarenheten.
  • Stram til settskruen og start utstyret.

Spørsmål. Ved hvilke temperaturer fungerer denne Opto-Matic oljeren?

A. Denne Opto-Matic-oljeren kan fungere ved temperaturer opp til 165 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellStilKapasitetTilkoblingBreddeHøydeOljenivåområdePris
TRICO 30064 Constant Level Oiler, Type EB, 4 oz. Kapasitet, 2-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AE4JRK 5LA36 30064Type Eb4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "4 9/16 "til 5 1/16"1/4 "til 3/4"979NOK
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Type LS, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "5 7/16 "til 6 3/16"9/32 "til 1"767NOK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Type LS, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "6 9/16 "til 7 5/16"9/32 "til 1"813NOK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Type E, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AK7EQT 30052Type E2 oz.1 / 4 "PT1 15 / 16 "3 7/8 "til 4 3/8"1/4 "til 3/4"794NOK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Type E, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQY 30058Type E8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "5 11/16 "til 6 3/16"1/4 "til 3/4"591NOK
RFQ
TRICO 30062 Constant Level Oiler, Type EB, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AK7ERH 30062Type Eb2 oz.1 / 4 "PT1 15 / 16 "3 7/8 "til 4 3/8"1/4 "til 3/4"546NOK
RFQ
TRICO 30068 Constant Level Oiler, Type EB, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7ERQ 30068Type Eb8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "5 11/16 "til 6 3/16"1/4 "til 3/4"673NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30054 Constant Level Oiler, Type E, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommer størrelse, plastreservoar
885NOK / enhet