TRICO 30062 Constant Level Oiler, Type EB, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AK7ERH

TRICO 30062 Constant Level Oiler, Type EB, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar

Vare: AK7ERH Modell: 30062
546NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstant nivåolje
Kapasitet2 oz.
AvstøpningSink Die
Tilkobling1 / 4 "PT
FinishLys sinkbelagt
Høyde3 7/8 "til 4 3/8"
Maks. Driftstemperatur165 grader F
Oljenivåområde1/4 "til 3/4"
ReservoarmaterialeButyratplast
StilType Eb
Bredde1 15 / 16 "

Fraktinformation:

HS kode8413919520

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico 36470 Opto Laser Level: Disse verktøyene brukes som en inspeksjonsenhet for nøyaktig innstilling av denne Opto-Matic oljeren hvis den er feil installert eller brukt.
  • Reservedeler: Raptor Supplies tilbyr deler og tilbehør som reservoarmontasjer og nedre støpegods for å erstatte de gamle, utslitte eller skadede delene i denne Trico 30062 Opto-Matic oljeren.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er reservoarkapasiteten til denne Trico 30062 Opto-Matic oljeren?

A. Trico 30062 Opto-Matic oljereservoar har en kapasitet på 2 unser.

Spørsmål. Hvordan er denne Opto-Matic-oljeren installert?

A.

  • Før montering må akselens rotasjonsretning bestemmes.
  • Installer oljeren på siden av utstyret som vender mot akselens rotasjonsretning for å forhindre feilmating av oljeren.
  • Bestem utstyrets riktige oljenivå. Løsne settskruen og fjern reservoaret.
  • Koble den nedre delen av denne enheten til lagerkammeret ved hjelp av side- eller bunnforbindelser. Nivå det riktig og merk ønsket oljenivå.
  • Mål avstanden mellom enheten og den øvre kanten av tutvinkelen. Merk denne avstanden over linjen laget i trinnet ovenfor som X.
  • Fyll utstyrets lagerkammer gjennom enhetens nedre støping til oljenivået når det ønskede nivåmerket.
  • Fyll 2/3 av reservoaret med anbefalt olje ved hjelp av en trakt. Plasser en tommel over reservoartuten og snu den over den nedre støpen. Sett inn reservoarenheten til den nederste kanten når X-merket.
  • Stram til settskruene på reservoarenheten og start opp prosessen for å kontrollere at oljeren fungerer som den skal.

Q. Hva er denne Opto-Matic oljeren laget av?

A. Denne Trico 30062 Opto-Matic-oljerkroppen er laget av støpt sink med blank sinkbelegg. Reservoaret til enheten er laget av butyratplast, mens de indre delene har sinkbelagt stålkonstruksjon.

Q. Hva er maksimumstemperaturen for å bruke denne Trico 30062 Opto-Matic oljeren?

A. Denne Opto-Matic-oljeren kan operere ved en kontinuerlig temperatur på 165 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellStilKapasitetTilkoblingBreddeHøydeOljenivåområdePris
TRICO 30064 Constant Level Oiler, Type EB, 4 oz. Kapasitet, 2-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AE4JRK 5LA36 30064Type Eb4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "4 9/16 "til 5 1/16"1/4 "til 3/4"979NOK
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Type LS, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "5 7/16 "til 6 3/16"9/32 "til 1"767NOK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Type LS, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "6 9/16 "til 7 5/16"9/32 "til 1"813NOK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Type E, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AK7EQT 30052Type E2 oz.1 / 4 "PT1 15 / 16 "3 7/8 "til 4 3/8"1/4 "til 3/4"794NOK
TRICO 30054 Constant Level Oiler, Type E, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQV 30054Type E4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "4 9/16 "til 5 1/16"1/4 "til 3/4"885NOK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Type E, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQY 30058Type E8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "5 11/16 "til 6 3/16"1/4 "til 3/4"591NOK
RFQ
TRICO 30068 Constant Level Oiler, Type EB, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7ERQ 30068Type Eb8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "5 11/16 "til 6 3/16"1/4 "til 3/4"673NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30062 Constant Level Oiler, Type EB, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar
546NOK / enhet