Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 30064 Constant Level Oiler, Type EB, 4 oz. Kapasitet, 2-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AE4JRK 5LA36

TRICO 30064 Constant Level Oiler, Type EB, 4 oz. Kapasitet, 2-15/16 tommer størrelse, plastreservoar

På lager
Vare: AE4JRK Modell: 30064Kryssreferanse: 5LA36
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
979NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstant nivåolje
Kapasitet4 oz.
AvstøpningSink Die
Tilkobling1 / 4 "PT
FinishLys sinkbelagt
FunksjonOpprettholder konstant oljenivå og forhindrer utilsiktet overfylling
Høyde4 9/16 "til 5 1/16"
Maks. Driftstemperatur165 grader F
Oljenivåområde1/4 "til 3/4"
ReservoarmaterialeButyratplast
StilType Eb
Trådstørrelse1 / 4 "
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8413919520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilKapasitetTilkoblingBreddeHøydeOljenivåområdePris
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Type LS, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "5 7/16 "til 6 3/16"9/32 "til 1"767NOK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Type LS, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "6 9/16 "til 7 5/16"9/32 "til 1"813NOK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Type E, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AK7EQT 30052Type E2 oz.1 / 4 "PT1 15 / 16 "3 7/8 "til 4 3/8"1/4 "til 3/4"794NOK
TRICO 30054 Constant Level Oiler, Type E, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQV 30054Type E4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "4 9/16 "til 5 1/16"1/4 "til 3/4"885NOK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Type E, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQY 30058Type E8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "5 11/16 "til 6 3/16"1/4 "til 3/4"591NOK
RFQ
TRICO 30062 Constant Level Oiler, Type EB, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AK7ERH 30062Type Eb2 oz.1 / 4 "PT1 15 / 16 "3 7/8 "til 4 3/8"1/4 "til 3/4"546NOK
RFQ
TRICO 30068 Constant Level Oiler, Type EB, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7ERQ 30068Type Eb8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "5 11/16 "til 6 3/16"1/4 "til 3/4"673NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30064 Constant Level Oiler, Type EB, 4 oz. Kapasitet, 2-15/16 tommer størrelse, plastreservoar
979NOK / enhet