JAMCO DO260-P6 Order Picking Stock Cart 4 hyller 750 Lb. Kapasitet | AA7KFD 16C004

JAMCO DO260-P6 Ordreplukking Lagervogn 4 hyller 750 Lb. Kapasitet

Vare: AA7KFD Modell: DO260-P6Kryssreferanse: 16C004
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 402 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBestill plukkelager
Kapasitet per hylle750 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller15 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleTubular
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller4
Total høyde60 "
Total lengde75 "
Samlet bredde25 "
Hyllelengde60 "
HylletypeLippet
Hyllebredde24 "
Skrivehylldimensjoner12 "W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 150.3
Skipets høyde (cm)205.74
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO CO348-P6 Order Picking Stock Cart 3 hyller 1000 Lb. Kapasitet | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 lb.6"3000 lb.348 "63 "31 "13 011 NOK
JAMCO DO236-P6 Order Picking Stock Cart 4 hyller 750 Lb. Kapasitet | AA7KFB 16C002 DO236-P612750 lb.6"3000 lb.460 "51 "25 "12 781 NOK
JAMCO DO248-P6 Order Picking Stock Cart 4 hyller 750 Lb. Kapasitet | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "25 "12 241 NOK
JAMCO DO348-P6 Bestillingsplukklagervogn 4 hyller 750 lb Kapasitet | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "31 "12 511 NOK
JAMCO EO236-P6 Bestillingsplukklager 5 hyller 600 lb Kapasitet | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 lb.6"3000 lb.568 "42 "25 "17 663 NOK
RFQ
JAMCO EO248-P6 Order Picking Stock Cart 5 hyller 600 Lb. Kapasitet | AA7KHZ 16C079 EO248-P612600 lb.6"3000 lb.568 "54 "25 "20 592 NOK
RFQ
JAMCO EO260-P6 Order Picking Stock Cart 5 hyller 600 Lb. Kapasitet | AA7KJA 16C080 EO260-P612600 lb.6"3000 lb.568 "66 "25 "23 075 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO DO260-P6 Ordreplukking Lagervogn 4 hyller 750 Lb. Kapasitet
20 402 NOK / enhet