Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1835091 Pluggkraner 1 tommers sekskantet dysesett 40 deler | AD3QFC 40L827

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835091 Pluggkraner 1 tommers sekskantet dysesett 40 stk

På lager
Vare: AD3QFC Modell: 1835091Kryssreferanse: 40L827

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Skjæring av størrelser#4-12, 1/4-1/2"
Die TypeHex
FinishMølle
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbon
Antall stykker40
SAE eller metriskSAE
Størrelse / rekkevidde#4-12, 1/4-1/2"
Størrelser#4-12, 1/4-1/2"
Størrelser inkludert4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
GjengetypeNC og NF
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykk på skiftenøkkelnummer (PTS Die Stock)
    • Undermerke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerSAE eller metriskStørrelser inkludertGjengetypetypenPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTØY 1841432 Selvjusterende trykkdysesett 116 deler | AD3QEZ 40L824 1841432Carbon116SAE og metrisk4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC og NFSAE og metrisk9 256 NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1835092 Plug Tap 1 Inch Hex Die Set 40 Dele | AD3QFE 40L829 1835092Carbon40MetricM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC og NFMetric3 379 NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 24614 Tap/hex-dysesett Fraksjonell 24 stk | AE6XPQ 5VUC7 24614Høyt karbonstål24SAE1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNCBrøk2 001 NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 24640 Tap And Hex Die Set 53 Deles | AF4TWH 9K174 24640Råstål53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFMaskinskrue / brøkdel6 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835091 Pluggkraner 1 tommers sekskantet dysesett 40 stk
3 384 NOK / enhet