IRWIN INDUSTRIELLT VERKTØY 1841432 Selvjusterende trykkdysesett 116 deler | AD3QEZ 40L824

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1841432 Selvjusterende tappdysesett 116 deler

På lager
Vare: AD3QEZ Modell: 1841432Kryssreferanse: 40L824

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Skjæring av størrelser#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Die TypeHex
FinishMølle
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbon
Antall stykker116
SAE eller metriskSAE og metrisk
Størrelse / rekkevidde#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Størrelser#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Størrelser inkludert4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1
GjengetypeNC og NF
typenSAE og metrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.481
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykk på skiftenøkkelnummer (PTS Die Stock)
    • Undermerke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerSAE eller metriskStørrelser inkludertGjengetypetypenPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1835091 Pluggkraner 1 tommers sekskantet dysesett 40 deler | AD3QFC 40L827 1835091Carbon40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC og NFSAE3 375 NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1835092 Plug Tap 1 Inch Hex Die Set 40 Dele | AD3QFE 40L829 1835092Carbon40MetricM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC og NFMetric3 319 NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 24614 Tap/hex-dysesett Fraksjonell 24 stk | AE6XPQ 5VUC7 24614Høyt karbonstål24SAE1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNCBrøk2 001 NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 24640 Tap And Hex Die Set 53 Deles | AF4TWH 9K174 24640Råstål53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFMaskinskrue / brøkdel5 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1841432 Selvjusterende tappdysesett 116 deler
9 256 NOK / enhet