Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC T1975 Timer Multi Operation | AF2PUL 6X761

INTERMATIC T1975 Timer Multi Operation

På lager
Vare: AF2PUL Modell: T1975Kryssreferanse: 6X761
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
4 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps20
Kontakt skjemaSPDT
Kontakt HP @ 120V1/2
Kontakt HP @ 240V1
DagsskipperJa
Dybde3"
VedleggstypeStål innendørs
Ekstra trippere2E132
Høyde7.75 "
Lengde7.75 "
Maks. På / av-sykluser48
Maks. Tidsinnstilling23-3 / 4 timer
Min. Tidsinnstilling15 min.
MonterWall
NEMA-vurdering1
Antall poler1
Antall trippere inkludert96
Drifts Temp.-40 til + 130
typen24-timers, multioperation
Spenning120
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Manuell av / på-overstyring forstyrrer ikke programmet

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsKontakt skjemaMin. TidsinnstillingMonterNEMA-vurderingAntall polerDrifts Temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NR3.5 hr.Hullvegg14-4 537 NOK
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 hr.404PST-NR3.5 hr.Wall14-13 414 NOK
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagers kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Skru11-3 662 NOK
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timer20SPDT15 min.Hullvegg11-40 til + 1302 913 NOK
INTERMATIC T101 Elektromekanisk timer, 120 VAC, 40 A, 5 HK | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-NR1 hr.Hullvegg11-1 641 NOK
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timers tidsinnstilling, 125 VAC, 40 A, 5 HK | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg12-2 037 NOK
INTERMATIC T171 Elektromekanisk Timer m/Skipper, Innendørsskap, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-NR1 hr.Wall11-2 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC T1975 Timer Multi Operation
4 280 NOK / enhet