INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftstøtnøkkel 1-1/2 tommers drev 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4

INGERSOLL-RAND 3955B2TI luftslagnøkkel 1-1/2 tommers stasjon 2750 rpm

På lager
Vare: AA9UZZ Modell: 3955B2TIKryssreferanse: 1FYD4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid15.0
CFM @ full belastning80.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet2750 rpm
HåndtakstypeD-håndtak
Housing MaterialTitanium
Maks. Boltekapasitet1-1 / 2 "
Maks. Moment5000 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde16.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse1.5 "
StilD-håndtak
Verktøyvekt34.6 lb.
Momentområde1600 til 3900 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1585
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ingersoll-Rand 3955B2TI luftstøtnøkkel er et elektroverktøy designet for å stramme eller løsne store bolter, muttere og rustne festemidler. Den gir et veldig høyt rotasjonsmoment enn en vanlig kraftdriver.

Egenskaper:

  • Den har et ergonomisk utformet D-formet håndtak som gir overlegent grep og variabel hastighetskontroll som hjelper til med å kontrollere dreiemomentet med en toppvurdering på 5000 ft-lb.
  • Den leveres med titanhus som gir forlenget levetid.
  • Den er utstyrt med et firkantet drev som kan feste bolter i størrelser opp til 1-1/2 tommer.
  • Den har 1/2 tomme NPT luftinntak med 90 PSI inntak som kan generere en gjennomsnittlig luftstrøm på 15 CFM.
  • Dobbelthammermekanisme i denne enheten bidrar til å gi en maksimal luftstrøm på 80 CFM ved full belastning.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mye psi kreves for luftverktøy?

A. De fleste luftverktøy trenger 70 til 90 PSI. Enhver lett til middels kraftig luftkompressor kan enkelt håndtere 90 PSI.

Q. Hva er den viktigste faktoren i en luftslagnøkkel?

A. Moment fungerer som den viktigste faktoren i enhver slagnøkkel.

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeLuftinntakAmboltHåndtakstypeHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftstøtnøkkel, 1/2 tommers firkantdrev, 9800 o/min | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKompositt1 / 4 "PTstandardPistolgrepTitanium780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 205 NOK
INGERSOLL-RAND 232TGSL luftslagnøkkel, 1/2-tommers drev, 10000 RPM, 3/8-tommers slangestørrelse | AD3FTW 3YY33 232TGSLGummi1 / 4 "PTstandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 030 NOK
INGERSOLL-RAND 216B luftslagnøkkel, 3/8-tommers stasjon, 8000 RPM, 1/4-tommers NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "PTstandard-Aluminum200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 205 NOK
INGERSOLL-RAND 236 luftslagnøkkel, 1/2 tommers drev, 7400 RPM, aluminiumshus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "PTstandard-Aluminum450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 612 NOK
INGERSOLL-RAND 295A luftslagnøkkel, 1-tommers drev, 5000 rpm, forlenget ambolt | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "PTstandard-Aluminum1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 016 NOK
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnøkkel, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "PT3 "utvidet-Aluminum1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 211 NOK
INGERSOLL-RAND 285B-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "PT6 "utvidetD-håndtakAluminum1475 fot.lb.1 / 2 "20 "12 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 3955B2TI luftslagnøkkel 1-1/2 tommers stasjon 2750 rpm
98 864 NOK / enhet