INGERSOLL-RAND 285B-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70

INGERSOLL-RAND 285B-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 5000 rpm

På lager
Vare: AE4JRZ Modell: 285B-6Kryssreferanse: 5LA70

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Ambolt6 "utvidet
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.0
CFM @ full belastning37.0
Dutygeneral
Gratis hastighet5000 rpm
HåndtakstypeD-håndtak
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet1-1 / 4 "
Maks. Moment1475 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde20 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse1"
StilD-håndtak
Verktøyvekt27.8 lb.
Momentområde100 til 1000 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.815
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

285B-6 Ingersoll-Rand luftslagnøkkel er en 1-tommers drivenhet som brukes til å stramme / løsne mekaniske fester i lastebiler, dekk og annet tungt utstyr.

Egenskaper:

  • 285B-6 Ingersoll-Rand luftslagnøkkel har en seks-vingers motor som er i stand til å levere maksimalt dreiemoment og fri hastighet på henholdsvis 1450 lb-ft og 5000 RPM.
  • Den er utstyrt med en forlenget eller kort ambolt sammen med et håndtak på siden for å gi utmerket manøvrerbarhet.
  • Denne enheten har et stålhammerhus og metallhus for å tåle tøffe værforhold og gjentatte fall.
  • Den gir tilgang til vanskelig tilgjengelige områder samtidig som den opprettholder en stiv tilkobling til stikkontakten.
  • Dette unike og slitesterke verktøyet bruker minimalt med luft for å gi et enormt slag.
  • Den leveres med fenolvinger for å tåle vanskelige miljøer og har en 3-posisjons kraftregulator, som tillater revers/forover kontroll.
  • Denne modellen er ytterligere festet med en forbedret fjærberøringsutløser for utmerket kontroll.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er sikkerhetsinstruksjonene når du bruker en luftslagnøkkel?

A.

  • Bruk personlig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern, som støvmaske, ørepropper, vernebriller, vernesko, hansker, forkle og hjelm.
  • Rett deg aldri mot luften under trykk.
  • Når den ikke er i bruk eller før vedlikehold, fjerning eller installasjon, sørg for å slå av lufttilførselen, koble fra lufttilførselsslangen og lufte ut lufttrykket.
  • Steng av trykkluften før du nærmer deg en piskeslange.
  • Bruk aldri et skadet eller defekt verktøy, og ikke modifiser noe verktøy eller sikkerhetsinnretninger.
  • Utsatte gasspjeld bør ikke brukes.
  • Etter å ha blitt utstyrt med en slagnøkkel, må koblinger som krever et visst moment testes med en momentmeter.

Sp. Hvordan vedlikeholde en luftslagnøkkel?

A.

  • Gjør regelmessige kontroller av vibrasjon og hastighet.
  • Unngå å puste eller utsettes for farlig støv mens du bruker verktøyet.
  • Bruk egnede rengjøringsmidler for å rengjøre deler i et godt ventilert område.
  • Ikke fjern noen etiketter. Men sørg for å erstatte eventuelle skadede etiketter.

Sp. Hva er forskjellen mellom en slagnøkkel og en slagmaskin?

A. Slagnøkler bruker en firkantet drivenhet som du kan feste en socket til, mens slagdrivere bruker en sekskanthylse for å akseptere sekskantbits.

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeLuftinntakAmboltHåndtakstypeHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftstøtnøkkel 1-1/2 tommers drev 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "PTstandardD-håndtakTitanium5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "98 864 NOK
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftstøtnøkkel, 1/2 tommers firkantdrev, 9800 o/min | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKompositt1 / 4 "PTstandardPistolgrepTitanium780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 205 NOK
INGERSOLL-RAND 232TGSL luftslagnøkkel, 1/2-tommers drev, 10000 RPM, 3/8-tommers slangestørrelse | AD3FTW 3YY33 232TGSLGummi1 / 4 "PTstandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 030 NOK
INGERSOLL-RAND 216B luftslagnøkkel, 3/8-tommers stasjon, 8000 RPM, 1/4-tommers NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "PTstandard-Aluminum200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 205 NOK
INGERSOLL-RAND 236 luftslagnøkkel, 1/2 tommers drev, 7400 RPM, aluminiumshus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "PTstandard-Aluminum450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 612 NOK
INGERSOLL-RAND 295A luftslagnøkkel, 1-tommers drev, 5000 rpm, forlenget ambolt | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "PTstandard-Aluminum1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 016 NOK
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnøkkel, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "PT3 "utvidet-Aluminum1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 285B-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 5000 rpm
12 860 NOK / enhet