Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 232TGSL luftslagnøkkel, 1/2-tommers drev, 10000 RPM, 3/8-tommers slangestørrelse | AD3FTW 3YY33

INGERSOLL-RAND 232TGSL luftslagnøkkel, 1/2 tommers drivenhet, 10000 RPM, 3/8 tommers slangestørrelse

På lager
Vare: AD3FTW Modell: 232TGSLKryssreferanse: 3YY33
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
6 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.4
CFM @ full belastning23.0
Dutygeneral
Gratis hastighet10,000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
Maks. Boltekapasitet9 / 16 "
Maks. Moment625 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7 2 / 7 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt6.0 lb.
Momentområde40 til 400 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å løsne eller stramme låsemuttere, store bolter og frosne eller rustne festemidler i bilindustrien, grunnleggende vedlikehold og lette produksjonsapplikasjoner
    • Bruker pneumatisk trykk for å levere store mengder dreiemoment til muttere og bolter
    • Utstyrt med justerbar effektregulator for bedre kontroll
    • Overlegent grep med luftslagnøkkel i pistolstil for bedre komfort og kontroll i flere vinkler

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeLuftinntakAmboltHåndtakstypeHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftstøtnøkkel 1-1/2 tommers drev 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "PTstandardD-håndtakTitanium5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "98 864 NOK
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftstøtnøkkel, 1/2 tommers firkantdrev, 9800 o/min | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKompositt1 / 4 "PTstandardPistolgrepTitanium780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 205 NOK
INGERSOLL-RAND 216B luftslagnøkkel, 3/8-tommers stasjon, 8000 RPM, 1/4-tommers NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "PTstandard-Aluminum200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 205 NOK
INGERSOLL-RAND 236 luftslagnøkkel, 1/2 tommers drev, 7400 RPM, aluminiumshus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "PTstandard-Aluminum450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 612 NOK
INGERSOLL-RAND 295A luftslagnøkkel, 1-tommers drev, 5000 rpm, forlenget ambolt | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "PTstandard-Aluminum1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 016 NOK
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnøkkel, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "PT3 "utvidet-Aluminum1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 211 NOK
INGERSOLL-RAND 285B-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "PT6 "utvidetD-håndtakAluminum1475 fot.lb.1 / 2 "20 "12 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 232TGSL luftslagnøkkel, 1/2 tommers drivenhet, 10000 RPM, 3/8 tommers slangestørrelse
6 030 NOK / enhet