INGERSOLL-RAND 295A luftslagnøkkel, 1-tommers drev, 5000 rpm, forlenget ambolt | AE4JRQ 5LA60

INGERSOLL-RAND 295A luftslagnøkkel, 1 tommers drivenhet, 5000 rpm, utvidet ambolt

På lager
Vare: AE4JRQ Modell: 295AKryssreferanse: 5LA60

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.0
Slag per minutt1000
CFM @ full belastning45.0
Dutygeneral
Gratis hastighet5000 rpm
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet1-1 / 4 "
Maks. Moment1475 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde10.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse1"
StilPistolgrep
Verktøyvekt22.3 lb.
Momentområde100 til 900 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0475
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å levere raskt dreiemoment på 1000 ft-lb på 2 sekunder for å løsne og stramme muttere og fester
    • Kraftig metallhus for bruk under tøffe værforhold
    • Toppmontert dødhåndtak og en 3-posisjons kraftregulator som gir momentstyring
    • Forlenget ambolt gir tilgang til vanskelig tilgjengelige steder

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeLuftinntakAmboltHåndtakstypeHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftstøtnøkkel 1-1/2 tommers drev 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "PTstandardD-håndtakTitanium5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "98 864 NOK
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftstøtnøkkel, 1/2 tommers firkantdrev, 9800 o/min | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKompositt1 / 4 "PTstandardPistolgrepTitanium780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 205 NOK
INGERSOLL-RAND 232TGSL luftslagnøkkel, 1/2-tommers drev, 10000 RPM, 3/8-tommers slangestørrelse | AD3FTW 3YY33 232TGSLGummi1 / 4 "PTstandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 030 NOK
INGERSOLL-RAND 216B luftslagnøkkel, 3/8-tommers stasjon, 8000 RPM, 1/4-tommers NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "PTstandard-Aluminum200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 205 NOK
INGERSOLL-RAND 236 luftslagnøkkel, 1/2 tommers drev, 7400 RPM, aluminiumshus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "PTstandard-Aluminum450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 612 NOK
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnøkkel, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "PT3 "utvidet-Aluminum1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 211 NOK
INGERSOLL-RAND 285B-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "PT6 "utvidetD-håndtakAluminum1475 fot.lb.1 / 2 "20 "12 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 295A luftslagnøkkel, 1 tommers drivenhet, 5000 rpm, utvidet ambolt
15 016 NOK / enhet