Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Luftpåvirkningsnøkkel 3/8 tommers stasjon 15000 o / min | AC2VLR 2NCU5

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX luftslagnøkkel 3/8 tommers stasjon 15000 rpm

På lager
Vare: AC2VLR Modell: 2115PTiMAXKryssreferanse: 2NCU5
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
6 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
CFM @ full belastning17.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialTitanium
Maks. Boltekapasitet7 / 16 "
Maks. Moment300 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse3 / 8 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt2.48 lb.
Momentområde25 til 230 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyHousing MaterialTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX luftslagnøkkel, 3/8 tommers firkantdrev, 15000 o/min | AC2VLT 2NCU6 2115TiMAXIndustriellTitanium6"Ringe2.48 lb.5 097 NOK
INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX luftslagnøkkel, 3/8-tommers firkantet trekk, 15000 RPM | AF6QRB 20CK92 2115QTIMAXgeneralKompositt9.5 "Hog Ring3.2 lb.4 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX luftslagnøkkel 3/8 tommers stasjon 15000 rpm
6 634 NOK / enhet