Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX luftslagnøkkel, 3/8-tommers firkantet trekk, 15000 RPM | AF6QRB 20CK92

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX luftslagnøkkel, 3/8 tommers firkantdrev, 15000 XNUMX o/min

På lager
Vare: AF6QRB Modell: 2115QTIMAXKryssreferanse: 20CK92
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
4 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Slag per minutt1500
CFM @ full belastning17.0
Dutygeneral
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet1-1 / 4 "
Maks. Moment300 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeHog Ring
Square Drive størrelse3 / 8 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt3.2 lb.
Momentområde25 til 230 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8467115040

Produktdetaljer:

    • Ideell for grunnleggende vedlikehold, bilindustrien og lette produksjonsapplikasjoner
    • Har en 7-vinger motor med en stressfri struktur og patentert enhånds frem / bak kontroll for jevn drift

Produktvarianter

ProduktModellDutyHousing MaterialTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Luftpåvirkningsnøkkel 3/8 tommers stasjon 15000 o / min | AC2VLR 2NCU5 2115PTiMAXIndustriellTitanium6"pin2.48 lb.6 634 NOK
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX luftslagnøkkel, 3/8 tommers firkantdrev, 15000 o/min | AC2VLT 2NCU6 2115TiMAXIndustriellTitanium6"Ringe2.48 lb.5 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX luftslagnøkkel, 3/8 tommers firkantdrev, 15000 XNUMX o/min
4 787 NOK / enhet