INGERSOLL-RAND Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 25 til 230 ft.-lb.


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: standard , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 4.0 , slag per minutt: 1500 , CFM @ full belastning: 17.0 , Gratis hastighet: 15,000 rpm , Håndtaksmateriale: Kompositt , Håndtakstype: Pistolgrep , Maks. Dreiemoment: 300 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Square Drive Størrelse: 3 / 8 " , Stil: Pistolgrep , Momentområde: 25 til 230 ft.-lb.
StilModellDutyHousing MaterialTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
2115QTIMAX
generalKompositt9.5 "Hog Ring3.2 lb.4 762 NOK
B
2115PTiMAX
IndustriellTitanium6"pin2.48 lb.6 634 NOK
C
2115TiMAX
IndustriellTitanium6"Ringe2.48 lb.4 992 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?