Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NS801W dekorasjonsplate, 1-gjengs ramme, med én HDMI, hunn til hunn, hvit | AE7JEG 5YLX7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801W dekorasjonsplate, 1-gjengs ramme, med én HDMI-enhet, kvinne til kvinne, hvit

På lager
Vare: AE7JEG Modell: NS801WKryssreferanse: 5YLX7
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
1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorativ dekkplate
FARGEHvit
TilkoblingHDMI
TilkoblingPlug-n-play
KontaktmaterialeBeryllium kobber
Diameter fvtPlug-n-play
Installasjon MetodeBoksfeste
Lengde4.2 "
MaterialePlast
Antall gjenger1
Antall porter1
porter1
Motstand100 Ohm
Størrelse2-gjeng; 4-gjeng
Temp. VurderingPer TIA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8536698000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMotstandFARGETilkoblingStørrelseTilkoblingKontaktmaterialeSakLengdePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NS750I Plate, 1-Gang, Med F-kontakt, elektrisk elfenben | AE7JDZ 5YLW8 NS750IPer TIAElfenbeinF Type koblingstandardKvinne til KvinneFosforbronseVeggplate4.63 "55NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NS750W Plate, 1-Gang, Med F-kontakt, Hvit | AE7JEA 5YLW9 NS750WPer TIAHvitF Type koblingstandardKvinne til KvinneFosforbronseVeggplate4.63 "58NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NS750LA Plate, 1-Gang, Med F-kobling, Lys Mandel | AE7JEB 5YLX1 NS750LAPer TIALys mandelF Type koblingstandardKvinne til KvinneFosforbronseVeggplate4.63 "50NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NS801I dekorasjonsplate, 1-gjengs ramme, med én HDMI, hunn til hunn, elfenben | AE7JEF 5YLX6 NS801I100 OhmElfenbeinHDMI1 girPlug-n-playBeryllium kobberDekorativ dekkplate4.2 "1 106 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NS801LA Dekorplateramme med én HDMI-hunn til hunn, lys mandel | AE7JEH 5YLX9 NS801LA100 OhmLys mandelHDMI1 girPlug-n-playBeryllium kobberVideo veggplate og Jack4.2 "1 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801W dekorasjonsplate, 1-gjengs ramme, med én HDMI-enhet, kvinne til kvinne, hvit
1 092 NOK / enhet