Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NS750W Plate, 1-Gang, Med F-kontakt, Hvit | AE7JEA 5YLW9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750W Plate, 1-Gang, Med F-kobling, Hvit

På lager
Vare: AE7JEA Modell: NS750WKryssreferanse: 5YLW9
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggplate
FARGEHvit
TilkoblingF Type kobling
TilkoblingKvinne til Kvinne
KontaktmaterialeFosforbronse
Diameter fvtKvinne til Kvinne
Installasjon MetodeBoksfeste
Lengde4.63 "
Materialenylon
Antall gjenger1
Antall porter1
porter1
MotstandPer TIA
Størrelsestandard
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotstandFARGETilkoblingStørrelseTilkoblingKontaktmaterialeSakLengdePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NS750I Plate, 1-Gang, Med F-kontakt, elektrisk elfenben | AE7JDZ 5YLW8 NS750IPer TIAElfenbeinF Type koblingstandardKvinne til KvinneFosforbronseVeggplate4.63 "47NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NS750LA Plate, 1-Gang, Med F-kobling, Lys Mandel | AE7JEB 5YLX1 NS750LAPer TIALys mandelF Type koblingstandardKvinne til KvinneFosforbronseVeggplate4.63 "40NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NS801I dekorasjonsplate, 1-gjengs ramme, med én HDMI, hunn til hunn, elfenben | AE7JEF 5YLX6 NS801I100 OhmElfenbeinHDMI1 girPlug-n-playBeryllium kobberDekorativ dekkplate4.2 "1 075 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NS801W dekorasjonsplate, 1-gjengs ramme, med én HDMI, hunn til hunn, hvit | AE7JEG 5YLX7 NS801W100 OhmHvitHDMI2-gjeng; 4-gjengPlug-n-playBeryllium kobberDekorativ dekkplate4.2 "1 087 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NS801LA Dekorplateramme med én HDMI-hunn til hunn, lys mandel | AE7JEH 5YLX9 NS801LA100 OhmLys mandelHDMI1 girPlug-n-playBeryllium kobberVideo veggplate og Jack4.2 "1 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750W Plate, 1-Gang, Med F-kobling, Hvit
45NOK / enhet