Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL HZ432K sonekontrollsett 4 soneutgangsforsterkere 10va | AB9ZMC 2GYE1

HONEYWELL HZ432K Zone Control Kit 4 Zone Output Amps 10va

På lager
Vare: AB9ZMC Modell: HZ432KKryssref: 2GYE1
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
8 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrueZONE (R) kontrollsett
Omgivelsestemp. Område-20 til 150
FARGEGrå
TilkoblingTrykknappterminaler
Dybde2"
Høyde13.5 "
Utgangsforsterkere10 VA
Kraftmetode24 Vac
Krever3 varme, 2 kul termostat
TerminalbetegnelserFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATS
typenPanel for konvensjonelle applikasjoner, varmepumpe eller dobbelt drivstoff, applikasjoner for 4-soner
Spenning (AC)24
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1645
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKreverTerminalbetegnelsertypenPris
HONEYWELL HZ311K sone kontrollsett 3 sone utgangsforsterker 6.25 | AB9ZMB 2GYD9 HZ311K8.125 "1 varme, 1 kul termostatTre av M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, En av Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATSPanel for konvensjonelle applikasjoner i ett trinn opptil 3 soner 1H / 1C3 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL HZ432K Zone Control Kit 4 Zone Output Amps 10va
8 533 NOK / enhet