Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL HZ311K sone kontrollsett 3 sone utgangsforsterker 6.25 | AB9ZMB 2GYD9

HONEYWELL HZ311K sonekontrollsett 3 sone utgangsforsterkere 6.25

På lager
Vare: AB9ZMB Modell: HZ311KKryssref: 2GYD9
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
3 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrueZONE (R) kontrollsett
Omgivelsestemp. Område-20 til 150
FARGEGrå
TilkoblingTrykknappterminaler
Dybde2"
Høyde8.125 "
Utgangsforsterkere6.25 VA
Kraftmetode24 Vac
Krever1 varme, 1 kul termostat
TerminalbetegnelserTre av M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, En av Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS
typenPanel for konvensjonelle applikasjoner i ett trinn opptil 3 soner 1H / 1C
Spenning (AC)24
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.863
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKreverTerminalbetegnelsertypenPris
HONEYWELL HZ432K sonekontrollsett 4 soneutgangsforsterkere 10va | AB9ZMC 2GYE1 HZ432K13.5 "3 varme, 2 kul termostatFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSPanel for konvensjonelle applikasjoner, varmepumpe eller dobbelt drivstoff, applikasjoner for 4-soner8 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL HZ311K sonekontrollsett 3 sone utgangsforsterkere 6.25
3 931 NOK / enhet