FABORY B34121.025.0812 Blind Rivet, F Drill Size, 0.257 to 0.261 Inch Hole, 1400PK | CG7EGL 163Y44

FABORY B34121.025.0812 Blindnagle, F-borstørrelse, 0.257 til 0.261 tomme hull, 1400PK

På lager
Vare: CG7EGL Modell: B34121.025.0812Kryssref: 163Y44

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 399 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
FARGEGrå
BorestørrelseF
Klasse19
Grip Range0.626 "til 0.750"
Hode Dia.0.475 "til 0.525"
Hodehøyde0.08 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse0.257 "til 0.261"
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1.0 "
NittematerialeAluminum
Nitte nummer812
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)700 kg
standardIFI 114
StilBlind nitte
Strekkfasthet920 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.6668
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B34121.025.0812 Blindnagle, F-borstørrelse, 0.257 til 0.261 tomme hull, 1400PK
4 399 NOK /pakke