HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Kanalslange 2 tommers ID | AC3EAB 2RV83

HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Kanalslange 2 tommers ID

På lager
Vare: AC3EAB Modell: 0354-0200-0001-60Kryssreferanse: 2RV83

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius1.6 "
FARGEGrå
Inne i Dia.2"
Lengde50ft.
MaterialeForsterket PVC
Maks. Strømme148 cfm
Maks. Press26 psi
Antall lag2
Driftstemp. Område-20 grader til 150 grader F
ForsterkningFiber
Vakuumvurdering25 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.41
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)50.29
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. StrømmeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79 0354-0125-0001-600.9 "1.25 "50ft.70 cfm45 psi27 "Hg2 074 NOK
HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Kanalslange 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81 0354-0150-0001-601.1 "1.5 "50ft.85 cfm36 psi26 "Hg2 235 NOK
HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Kanalslange 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85 0354-0250-0001-602.2 "2.5 "50ft.195 cfm20 psi24 "Hg3 507 NOK
HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Kanalslange 3 tommers ID | AC3EAF 2RV87 0358-0300-0002-602.5 "3"25ft.290 cfm20 psi24 "Hg2 161 NOK
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 Kanalslange 4 tommers ID | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002-603.3 "4"25ft.470 cfm14 psi18 "Hg2 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Kanalslange 2 tommers ID
2 744 NOK / enhet