Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.100.0950 Sekskanthodeskrue 1-8x9-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul | AH8VDW 38ZX88

GRAINGER N04104.100.0950 Sekskantskrue med hodehette 1-8x9-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VDW Modell: N04104.100.0950Kryssreferanse: 38ZX88
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde9.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0526
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.100.0950 Sekskantskrue med hodehette 1-8x9-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul
480NOK / enhet