Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51651.021.0150 Metal Screw Hex #12 1 1/2 Length, 100PK | AH3EFE 31JM93

GRAINGER U51651.021.0150 Metal Screw Hex #12 1 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3EFE Modell: U51651.021.0150Kryssref: 31JM93 / 155V92
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
277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.139 til 0.155 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse# 12-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5854
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51651.021.0150 Metal Screw Hex #12 1 1/2 Lengde, 100PK
277NOK /pakke