GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Hose Food 1 Inch 100 Feet | AC9TCB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Slangemat 1 tomme 100 fot

På lager
Vare: AC9TCB Modell: 3JT89

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig matslange
Bøy radius4.5 "
FARGEFjern
DekkmaterialePVC
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.1.24 "
Inne i Dia.1"
Lengde100ft.
Maks. Press106 psi
Maks. Støvsug29.0 tommer Hg
Utenfor Dia.1-15 / 64 "
ForsterkningPVC-helix
Sikkerhetsfaktor3:1
Temp. Område-15 til 158 F
RørmaterialePVC
typenBulk
Arbeids press106 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3075
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3917390020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Inne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Arbeids pressPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Hose Food 1 1/4 In | AC9TCC 3JT905"1-1 / 4 "1.53 "1.25 "99 psi1.5 "99 PSI7 396 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1 / 2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25 / 32 "89 PSI8 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Slangemat 1 tomme 100 fot
5 819 NOK / enhet