GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Hose Food 1 1/4 In | AC9TCC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Slangemat 1 1/4 In

På lager
Vare: AC9TCC Modell: 3JT90

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig matslange
Bøy radius5"
FARGEFjern
DekkmaterialePVC
Slange inne i Dia.1-1 / 4 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.1.53 "
Inne i Dia.1.25 "
Lengde100ft.
Maks. Press99 psi
Maks. Støvsug29.0 tommer Hg
Utenfor Dia.1.5 "
ForsterkningPVC-helix
Sikkerhetsfaktor3:1
Temp. Område-15 til 158 F
RørmaterialePVC
typenBulk
Arbeids press99 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.84
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Inne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Arbeids pressPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Hose Food 1 Inch 100 Feet | AC9TCB 3JT894.5 "1"1.24 "1"106 psi1-15 / 64 "106 PSI5 819 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1 / 2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25 / 32 "89 PSI8 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Slangemat 1 1/4 In
7 396 NOK / enhet