GENIE GL-4 STR Inverterbar gaffeltruckløfter 500 lb | AE2QNW 4YZ84

GENIE GL-4 STR vendbar gaffeloverflateløft 500 lb.

På lager
Vare: AE2QNW Modell: GL-4 STRKryssreferanse: 4YZ84

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverterbar gaffelløfter
Base ben inni Dim.21-1 / 4 "til 36"
Base Ben Utvendig Dim.28-3/4" to 43-1/2"
Hjul Type(2) Sving
Gaffellengde22.5 "
Gaffelbredde20.5 "
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.5"
Forhjul Dia.2"
Løftehøyde gaffel ned49-1 / 2 "
Løftehøyde gaffel opp71 "
Lastekapasitet500 lb.
Lastesenter12 "
Total høyde67.5 "
Total lengde42 "
Samlet bredde28 3/4 til 43 1/2 "
Bakhjul Dia.8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)170.18
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Høyde gaffel ned (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydePris
GENIE GL-10 STR Invertibel gaffeltruckløft 350 kg | AE2QNT 4YZ81 GL-10 STR350 lb.78.5 "24 499 NOK
RFQ
GENIE GL-12 STR Invertibel gaffeltruckløft 350 lb. | AE2QNU 4YZ82 GL-12 STR350 lb.91 "26 861 NOK
RFQ
GENIE GL-8 STR Invertibel gaffeltruckløfter 400 lb | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 lb.67.5 "24 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE GL-4 STR vendbar gaffeloverflateløft 500 lb.
20 084 NOK / enhet