Genie GL-8 STR lift er ideell for mottak / lasting / transport / løfting av tunge materialer, HVAC-komponenter, bildeler, datamaskin- og serverkomponenter og produksjonsverktøy fra hyller / stativer. Den har en kompakt størrelse og en allsidig design for enkel lasting på en pickup for praktisk transport. Denne GL-8 STR-løfteren brukes med jevne mellomrom i applikasjoner som krever flytting og løfting av last over korte avstander. Den har en lastekapasitet på 400 lb.
Egenskaper:
- Genie GL-8 STR lift er egnet for bruk som håndtruck, gaffeltruck eller dolly.
- Dens grensebasebena er plassert utenfor gaflene for å fordele lasten og stabilisere stablerne.
- Disse justerbare bunnbena kan strekke seg over paller, apparater eller voluminøse laster opp til 36 tommer (91 cm) i bredden.
- Denne manuelle stableren har en håndvinsj med kjetting/kabler for å aktivere løftemekanismen.
- Vinsjens håndtak kan betjenes i revers og har en holdemekanisme for å sikre lasten på vognen for enkel transport og lagring.
- De slitesterke stålgaflene kan snus for enkel tilgang.
- Denne heisen har to 8-tommers, ikke-merkende, akselmonterte bakhjul og to 2-tommers, frontsvingbare hjul for å rulle lett gjennom betongoverflater.
Kompatibelt tilbehør:
- Genie 37148GT-plattform: Denne lasteplattformen festes til gafler for bruk som et bærbart arbeidsbord og håndtering av odde-formet last.
- Genie 37086GT bom: Denne bommen konverterer heisen til en vertikal kran eller talje.
- Genie 37172GT-stigen: Denne solide aluminiumsstigen kan festes til denne heisen for å gjøre den til en kombinasjon av gaffeltruck og trappestige for å øke tilgangen under installasjonsoppgaver.
- Hjul og trinser: Brukere kan feste valgfrie pneumatiske bakdekk og en fotbrems med denne enheten for bedre mobilitet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er Genie GL-8 STR lift laget av?
A. Denne Genie GL-8 STR-heisen har en base, teleskopramme og håndtak laget av aluminium for korrosjonsbestandighet, lav vekt og holdbarhet. Rammen er pulverlakkert for ekstra beskyttelse. Hjulene er laget av gummi for å absorbere mindre støt.
Sp. Har GL-8 STR lift en stoppemekanisme?
A. Genie GL-8 STR-liftens svingbare hjul foran har sidepedalbremser for å stoppe enheten fra å bevege seg mens du løfter last.
Q. Hva er løftehøyden til denne Genie GL-8 STR-løfteren?
A. Genie GL-8 STR lift kan heve last til høyder fra 3-1/2 til 125 tommer.