GE LIGHTING 40R14/CD Glødelampe R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776

GE LIGHTING 40R14/CD Glødespotlight R14 40w

Vare: AE2EGT Modell: 40R14/CDKryssref.: 4WW36 / 25776

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren59 "
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.1-3 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2700K
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen280
Lampebetegnelse40R14 / CD
Lampe Dia.1.75 "
Lampe ferdigMyk hvit
LampeformR14
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingSpot
Lumen280
Maks. Total lengde2 1 / 6 "
Samlet lampeformR
Primær applikasjonInnendørs
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Osram 14819, Philips 354548

Produktvarianter

ProduktModellLysfordelingGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonSpenningWattsPris
GE LIGHTING 25R14SC/SP Glødelampe R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405 25R14SC / SPSpot2000 hr.2000 hr.2002.625 "Generelt formål122560NOK
GE LIGHTING 15R14SC/SP Glødelampe R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404 15R14SC / SPSpot2000 hr.2000 hr.1202.625 "Generelt formål121521NOK
GE BELYSNING 25R14N-130V Glødelampe R14 25w | AA9NBL 1E163 25R14N-130VFlood59 "1500 hr.1802.625 "Generelt formål1302517NOK
GE LIGHTING 40R14/N/CD Glødelampe R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777 40R14 / N / CDSpot59 "1500 hr.2802 2 / 3 "Innendørs1204011NOK
GE LIGHTING 25R14N-120V Glødelampe R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156 25R14N-120VSpot59 "1500 hr.1802 9 / 16 "Innendørs1202520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 40R14/CD Glødespotlight R14 40w